Terminal circular hembra RAM/RAM plus 3.5
Terminal circular RAM/RAM plus 3.5
TERM.CILINDRICO HEMBRA EST.0,5-2,5
Nº de art. 0558990001
EAN 4046778106427
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
| Diseño | Impermeabilizado | 
| Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1 mm² | 
| Diámetro mínimo/máximo del aislante | 1,4-2,3 mm | 
| Diámetro del espárrago | 3,5 mm | 
| Diámetro de la junta | 3,40 mm | 
| Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds | 
| Material | Bronce | 
| Superficie | Estañado | 
| Sección transversal mínima del alambre | 0,5 mm² | 
| Sección transversal máxima del alambre | 1 mm² | 
| Diámetro mínimo del aislante | 1,4 mm | 
| Diámetro máximo del aislante | 2,3 mm |